pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK133M5 SELETTORE LUM. VERDE 3 POS.230VAC NC+NO - XB5AK133M5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - sì

  • Colore del pulsante - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118223318

Codice prodotto

SNRXB5AK133M5

Cod. produttore

XB5AK133M5

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Colore del pulsante:

Verde

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il selettore luminoso modulare Harmony XB5 è di colore verde, presenta 3 posizioni, un funzionamento posizioni fisse, un LED universale da 230V a 240V AC e morsetti a vite. Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica lo rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC