pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK125M5C0 SELETT. LUM. GIALLO 230V GHIERA GRIGIA - XB5AK125M5C0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK125M5C0 SELETT. LUM. GIALLO 230V GHIERA GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Illuminabile -

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del pulsante - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489758639

Codice prodotto

SNRXB5AK125M5C0

Cod. produttore

XB5AK125M5C0

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Illuminabile:

Con lampada inclusa:

Colore del pulsante:

Arancione

Diametro del foro:

22.5 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in fori standard da 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici connettori a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche negli ambienti più bui grazie al chiaro feedback visivo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC