pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK124M5 SELETTORE LUMINOSO ROSSO LED 230V - XB5AK124M5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110903591

Codice prodotto

SNRXB5AK124M5

Cod. produttore

XB5AK124M5

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Con lampada inclusa:

Colore del pulsante:

Rosso

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il selettore luminoso rosso modulare Harmony XB5 di Schneider Electric ha 2 posizioni un LED universale da 230 a 240 Vca e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC