SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG615 SELETTORE CHIAVE 2POS.RITORNO NO PUSH-IN - XB5AG615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.8 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Harmony XB5
EAN
3606486341407
Codice prodotto
SNRXB5AG615
Cod. produttore
XB5AG615
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Grigio


