pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG215 SELETTORE CHIAVE 2 POSIZIONI 1NO PUSH-IN - XB5AG215

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG215 SELETTORE CHIAVE 2 POSIZIONI 1NO PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486341384

Codice prodotto

SNRXB5AG215

Cod. produttore

XB5AG215

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Questo selettore a chiave modulare nero Harmony XB5 (chiave n. 455) ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo di mantenimento in posizione con estrazione della chiave nella posizione sinistra. Questo selettore a chiave in plastica fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. È dotato di 1 contatto NA con funzionamento ad interruzione lenta. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 78 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC