SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R4K7 TESTA POTENZIOMETRO 4,7K COMPLETO - XB5AD912R4K7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 4700 Ohm
Assorbimento di potenza - 1 W
Diametro del foro - 22.5 mm
Numero di giri - 0...10
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3606480985065
Codice prodotto
SNRXB5AD912R4K7
Cod. produttore
XB5AD912R4K7
Produttore
SNR
Resistenza:
4700 Ohm
Assorbimento di potenza:
1 W
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di giri:
0...10
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC