pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R2K2 TESTA POTENZIOMETRO 2,2K COMPLETO - XB5AD912R2K2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 2200 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 1 W

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Numero di giri - 0...10

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481069665

Codice prodotto

SNRXB5AD912R2K2

Cod. produttore

XB5AD912R2K2

Produttore

SNR

Resistenza:

2200 Ohm

Assorbimento di potenza:

1 W

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di giri:

0...10

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Questo potenziometro Harmony XB5, con diametro di 22 mm, ha una resistenza di 2,2 kOhm e utilizza morsetti a vite. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti einverter. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. È ideale per il controllo analogico (come il controllo della velocità del motore) tramite l'ingresso di tensione o resistenza dei variatori di velocità. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC