SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD215 SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI 1NO PUSH-IN - XB5AD215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Altro
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 kg CO₂eq
EAN
3606486341339
Codice prodotto
SNRXB5AD215
Cod. produttore
XB5AD215
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Altro
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Grigio


