SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA711237 PULSANTE A TRIPLO TASTO - XB5AA711237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Rettangolare
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Nero/bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
3389119603508
Codice prodotto
SNRXB5AA711237
Cod. produttore
XB5AA711237
Produttore
SNR
Forma della lente:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Nero/bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
3
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Trasparente:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


