SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA315 PULSANTE VERDE 1NO PUSH-IN - XB5AA315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Verde
Trasparente - no
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.5 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3606486341223
Codice prodotto
SNRXB5AA315
Cod. produttore
XB5AA315
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Verde
Trasparente:
no
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13


