SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA15C0 PULSANTE BIANCO NO+NO GHIERA GRIGIA - XB5AA15C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Bianco
Trasparente - no
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
3606489757779
Codice prodotto
SNRXB5AA15C0
Cod. produttore
XB5AA15C0
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Bianco
Trasparente:
no
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


