pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4RFB01 KIT TRASMETTITORE + RICEVITORE NON CONFI - XB4RFB01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4RFB01 KIT TRASMETTITORE + RICEVITORE NON CONFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480436024

Codice prodotto

SNRXB4RFB01

Cod. produttore

XB4RFB01

Produttore

SNR

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Trasparente:

no

Questo kit pronto all'uso fa parte della gamma di pulsanti in metallo wireless senza batteria da 22 mm di diametro, tipologia XB4R. Il kit comprende un pulsante metallico wireless senza batteria montato sulla base di fissaggio più 1 ricevitore. Il pulsante e il ricevitore sono associati in fabbrica. Il pulsante wireless e senza batteria riduce i tempi e i costi di installazione eliminando il cablaggio e le apparecchiature associate tra i trasmettitori e il pannello di comando. La tecnologia consente inoltre a un operatore di essere mobile o di avere un controllore montato su un veicolo (carrello, camion, ecc.). Il pulsante è sempre disponibile e non richiede manutenzione (non è necessaria la batteria).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC