pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4RFA02 KIT TRASMETTITORE + RICEVITORE CONFIG. - XB4RFA02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Altro

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480436031

Codice prodotto

SNRXB4RFA02

Cod. produttore

XB4RFA02

Produttore

SNR

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Trasparente:

no

Questo set Harmony XB4, composto da pulsante filoghiera wireless senza batterie e ricevitore, viene fornito con un set di 10 capsule colorate e funziona con un'alimentazione da 24 V a 240 V AC Ha una ghiera metallica. Il pulsante wireless senza batteria fornisce una soluzione semplice e affidabile per il controllo remoto di macchine, nastri trasportatori e gru. Il pulsante può essere facilmente installato in fori standard del pannello da 22 mm di diametro, mentre il ricevitore può essere montato su guidaDIN.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC