SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK133M5 SELETT. LUM.VERDE 3POS.FILOPANNELLO 230V - XB4FK133M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Altro
Illuminabile - sì
Con lampada inclusa - sì
Colore del pulsante - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
93 Kg CO₂-eq
EAN
3606489580391
Codice prodotto
SNRXB4FK133M5
Cod. produttore
XB4FK133M5
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Altro
Illuminabile:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Colore del pulsante:
Verde
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13
Tensione di alimentazione:
230...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


