SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK123B5 SELETT.LUM.VERDE 2 POS.FILOPANNELLO 24V - XB4FK123B5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - sì
Colore del pulsante - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3606489580285
Codice prodotto
SNRXB4FK123B5
Cod. produttore
XB4FK123B5
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Altro
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Colore del pulsante:
Verde
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


