SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FJ21 SELETTORE A LEVA 2 POS.FILOPANNELLO 1 NO - XB4FJ21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3606489580254
Codice prodotto
SNRXB4FJ21
Cod. produttore
XB4FJ21
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


