pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FG41 SELETTORE A CHIAVE 2POS.FILOPANNELLO 1NO - XB4FG41

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FG41 SELETTORE A CHIAVE 2POS.FILOPANNELLO 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489580230

Codice prodotto

SNRXB4FG41

Cod. produttore

XB4FG41

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Montato a filo pannello, questo selettore fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nelsito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo selettore risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Il selettore a chiave nero è compatibile con la chiave numero 455 e supporta 2 posizioni ± 90 posizionifisse. Il tipo di contatto è 1NO ad apertura lenta e il terminale di collegamento è a vite. La testa è circolare. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il selettore a chiave pesa 127 grammi. Dimensioni: altezza 47 mm e larghezza 36,6 mm.La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggettisolidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 selettore a chiave. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC