SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW73731M5 PULSANTE DOPPIO VERDE+ROSSO 240V IP40 - XB4BW73731M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Trasparente - sì
Forma della lente - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
96 Kg CO₂-eq
EAN
3389119043625
Codice prodotto
SNRXB4BW73731M5
Cod. produttore
XB4BW73731M5
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Trasparente:
sì
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


