SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW31B55 PULSANTE LUM. BIANCO 24V NO+NC PUSH-IN - XB4BW31B55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Bianco
Trasparente - sì
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3606480724060
Codice prodotto
SNRXB4BW31B55
Cod. produttore
XB4BW31B55
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Bianco
Trasparente:
sì
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


