pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVGM6T LAMPADA SPIA BLU, 110-240V - XB4BVGM6T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVGM6T LAMPADA SPIA BLU, 110-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Blu

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3606482166912

Codice prodotto

SNRXB4BVGM6T

Cod. produttore

XB4BVGM6T

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Blu

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22.5 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia. Questa lampada spia completa blu ha una testa circolare ed è dotata di un LED universale. Questa lampada spia in metallo è dotata di protezione da sovratensioni grazie al LED universale ad alta protezione. Questa lampada spia completa con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. Questa lampada spia ha una tensione nominale da 110 V a 240 V CA. La capacità di sovraccarico è 300 VA a 230 V CA o 120 VA a 120 V CA. Ha una ghiera metallica cromata, una testa di 22 mm di diametro e un peso di 80 g. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. La gamma Harmony XB4 combina semplicità di installazione con standard moderni e fornisce un alto livello di personalizzazione per applicazioni industriali.