pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVGM3T LAMPADA SPIA VERDE, 110-240V - XB4BVGM3T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

94 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482166882

Codice prodotto

SNRXB4BVGM3T

Cod. produttore

XB4BVGM3T

Produttore

SNR

Colore della lente:

Verde

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

13

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia. Questa lampada spia verde completa ha una testa circolare ed è dotata di un LED universale. Questa lampada spia in metallo è dotata di protezione da sovratensioni grazie al LED universale ad alta protezione. Questa lampada spia completa con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. Questa lampada spia ha una tensione nominale da 110 V a 240 V CA. La capacità di sovraccarico è 300 VA a 230 V CA o 120 VA a 120 V CA. Ha una ghiera metallica cromata, una testa di 22 mm di diametro e un peso di 80 g. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. La gamma Harmony XB4 combina semplicità di installazione con standard moderni e fornisce un alto livello di personalizzazione per applicazioni industriali.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC