pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVG1EX LAMPADA SPIA BIANCA LED ATEX - XB4BVG1EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVG1EX LAMPADA SPIA BIANCA LED ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Bianco

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

66 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118030947

Codice prodotto

SNRXB4BVG1EX

Cod. produttore

XB4BVG1EX

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Bianco

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22.5 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questa lampada spia completa ha una testa circolare ed è dotata di un LED bianco integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. Questa lampada spia completa con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. Questa lampada spia ha una tensione nominale da 110 V a 120 V CA. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.