pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB3EX LAMPADA SPIA VERDE LED ATEX - XB4BVB3EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB3EX LAMPADA SPIA VERDE LED ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118030923

Codice prodotto

SNRXB4BVB3EX

Cod. produttore

XB4BVB3EX

Produttore

SNR

Colore della lente:

Verde

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La lampada spia completa verde Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata. Ha una testa circolare ed è fornito di LED integrato. La gamma offre il vantaggio della luminosità del LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La gamma per atmosfere esplosive XB4 ha ottenuto i certificati ATEX polvere e 04ATEX9004U.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC