SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV8B1 LAMPADA SPIA LED BIANCO 440..460VAC - XB4BV8B1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Tensione d'esercizio nominale Ue - 440...460 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
3389119039536
Codice prodotto
SNRXB4BV8B1
Cod. produttore
XB4BV8B1
Produttore
SNR
Colore della lente:
Bianco
Tensione d'esercizio nominale Ue:
440...460 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


