pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV61 LAMPADA SPIA BIANCA - XB4BV61

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV61 LAMPADA SPIA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

94 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110887174

Codice prodotto

SNRXB4BV61

Cod. produttore

XB4BV61

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Tensione d'esercizio nominale Ue:

0...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

BA9s

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La lampada spia modulare bianca con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 250 V AC/DC e utilizza una base BA9s e morsetti a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione vivace a lunga durata della base BA9s. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC