SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV33 LAMPADA SPIA VERDE - XB4BV33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...120 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
3389110887228
Codice prodotto
SNRXB4BV33
Cod. produttore
XB4BV33
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue:
110...120 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
BA9s
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Piatto
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC