pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BT845GEX PULSANTE FUNGO EMERGENZA ATEX GAS - XB4BT845GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BT845GEX PULSANTE FUNGO EMERGENZA ATEX GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489486051

Codice prodotto

SNRXB4BT845GEX

Cod. produttore

XB4BT845GEX

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Diametro della calotta:

40 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante di spegnimento d'emergenza viene fornito con una testa a fungo. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. È dotato di azionamento a scatto e blocco meccanico e funzionamento push-pull. Dispone di 1 contatto NO e 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta. Questo è un pulsante di arresto di emergenza in metallo con testa a fungo di 40 mm di diametro. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.