SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS9445GEX PULSANTE FUNGO EMERGENZA A CHIAVE ATEX - XB4BS9445GEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a chiave
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
3606489486044
Codice prodotto
SNRXB4BS9445GEX
Cod. produttore
XB4BS9445GEX
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Struttura
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Diametro della calotta:
40 mm


