SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP683BM5GEX PULSANTE LUMINOSO BLU CON CAPPUCCIO ATEX - XB4BP683BM5GEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Blu
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3606489485962
Codice prodotto
SNRXB4BP683BM5GEX
Cod. produttore
XB4BP683BM5GEX
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
46.2 mm
Altezza dell'apertura:
30 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


