SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP583BM5GEX PIULSANTE GIALLO ATEX 24-220V - XB4BP583BM5GEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3606489485931
Codice prodotto
SNRXB4BP583BM5GEX
Cod. produttore
XB4BP583BM5GEX
Produttore
SNR
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza dell'apertura:
46.2 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza dell'apertura:
30 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


