pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK134B5 SELETTORE LUM. ROSSO 3 POS.24V NC+NO - XB4BK134B5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK134B5 SELETTORE LUM. ROSSO 3 POS.24V NC+NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118223233

Codice prodotto

SNRXB4BK134B5

Cod. produttore

XB4BK134B5

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Con lampada inclusa:

Colore del pulsante:

Rosso

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Il selettore luminoso modulare rosso Harmony XB4 presenta 3 posizioni, un funzionamento a posizioni fisse e un LED universale 24V AC. È dotato di ghiera metallica. Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC