pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BJ21EX SELETTORE LEVA LUNGA 2 POSIZIONI ATEX - XB4BJ21EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BJ21EX SELETTORE LEVA LUNGA 2 POSIZIONI ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118030466

Codice prodotto

SNRXB4BJ21EX

Cod. produttore

XB4BJ21EX

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo selettore completo è dotato di una leva lunga nera. Questa offerta è progettata appositamenteper atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. Ha 2 posizioni operative e funziona con un meccanismo fisso. Ha 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta. Questo selettore a chiave metallico è dotato di una ghiera metallica cromata. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC