SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG41GEX SELETTORE CHIAVE 2 POSIZIONI ATEX - XB4BG41GEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3606489485771
Codice prodotto
SNRXB4BG41GEX
Cod. produttore
XB4BG41GEX
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
46.2 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Altezza dell'apertura:
30 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


