pagina iniziale
in esaurimento

EATON INDUSTRIES - SPX015A2-4A1B1 INV VET 3-F 400V 11KW IP5 - 125664

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380÷500 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Max. frequenza d'uscita - 320 Hz

  • Numero di uscite analogiche - 1

  • Con elemento di comando - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081232741

Codice prodotto

KM125664

Cod. produttore

125664

Produttore

EAO125664

Tensione di rete:

380÷500 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Max. frequenza d'uscita:

320 Hz

Numero di uscite analogiche:

1

Con elemento di comando:

No

Impiego ammesso in ambito industriale:

No

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

No

Protocollo di supporto per TCP/IP:

No

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

No

Protocollo di supporto per CAN:

No

Protocollo di supporto per INTERBUS:

No

Protocollo di supporto per ASI:

No

Protocollo di supporto per KNX:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

No

Protocollo di supporto per Data-Highway:

No

Protocollo di supporto per DeviceNet:

No

Protocollo di supporto per SUCONET:

No

Supporta il protocollo per LON:

No

Supporta il protocollo per profinet IO:

No

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

No

Supporta il protocollo per SERCOS:

No

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

No

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

No

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

No

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

No

Protocollo INTERBUS per Safety:

No

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

No

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

No

Supporto protocollo per BACnet:

No

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

No

Con interfaccia ottica:

No

Con collegamento PC:

No

Chopper di frenatura integrato:

No

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

No

Tipo di convertitore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

214 mm

Larghezza:

144 mm

Profondità:

419 mm

Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: SPX, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 23 A, Corrente nominale d'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 31 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: Motori a corrente alternata a ventilazione interna ed esterna con 50 Hz o 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 11 kW, 110 % sovraccarico: P = 15 kW, 150 % sovraccarico: IM = 21.7 A, 110 % sovraccarico: IM = 29.3 A, Potenza motore assegnata Nota: a 440 - 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 15 HP, 110 % sovraccarico: P = 20 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 21 A, 110 % sovraccarico: IM = 27 A, Grado di protezione: IP54, Collegamento bus di campo (opzionale): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display OLED, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FR5, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1