pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA941 PULSANTE DI RIARMO ROSSO - XB4BA941

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA941 PULSANTE DI RIARMO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso/bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110102154

Codice prodotto

SNRXB4BA941

Cod. produttore

XB4BA941

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso/bianco

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Il pulsante manuale di reset con corsa di funzionamento da 14 mm e distanza di attivazione da 30 a 130 fornisce un'interfaccia pulsante completa alle macchine con un unico foro del pannello. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici connessioni con morsetto a vite standard. Alte prestazioni.È conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66, tipo 13 e 4X).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC