pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA921 PULSANTE DI RIARMO NERO - XB4BA921

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA921 PULSANTE DI RIARMO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero/bianco/rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110102123

Codice prodotto

SNRXB4BA921

Cod. produttore

XB4BA921

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero/bianco/rosso

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Il pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature evidenti, che permettono di ridurre al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC