SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA731327 PULSANTE A TRIPLO TASTO - XB4BA731327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Rettangolare
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3389119043588
Codice prodotto
SNRXB4BA731327
Cod. produttore
XB4BA731327
Produttore
SNR
Forma della lente:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
3
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
Altro
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Trasparente:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC