pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA711237 PULSANTE A TRIPLO TASTO - XB4BA711237

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA711237 PULSANTE A TRIPLO TASTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Nero/bianco

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119603515

Codice prodotto

SNRXB4BA711237

Cod. produttore

XB4BA711237

Produttore

SNR

Forma della lente:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Nero/bianco

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

3

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

Altro

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

Trasparente:

no

Il pulsante modulare triplo Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante bianco, 1 pulsante rosso e 1 pulsante nero, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NA + 1 contatto NC e di una ghiera metallica cromata con i simboli "freccia sinistra", "STOP"e "freccia destra". Questo pulsante triplo fornisce un'interfaccia completa con 3 pulsanti, da inserire nella macchina tramite un singolo foro. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC