pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA45 PULSANTE ROSSO NO+NC - XB4BA45

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA45 PULSANTE ROSSO NO+NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480502316

Codice prodotto

SNRXB4BA45

Cod. produttore

XB4BA45

Produttore

SNR

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

Trasparente:

no

Il pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e permette di ridurre al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con connessioni a morsetto a vite tradizionali. Alte prestazioni. È conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Type 13 and 4X).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC