SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG198EX PULSANTIERA PLASTICA 1NC+1NC ROSSO - XAWG198EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Numero di pulsanti - 0
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3389118047181
Codice prodotto
SNRXAWG198EX
Cod. produttore
XAWG198EX
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Numero di pulsanti:
0
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Metallo
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
125...600 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Nero
Numero di pulsanti a fungo:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
120...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...600 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Colore del corpo:
Grigio
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Classe antideflagrante:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC