pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG130EX PULSANTIERA PLASTICA 1NO NERO - XAWG130EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG130EX PULSANTIERA PLASTICA 1NO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di selettori - 1

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389118047204

Codice prodotto

SNRXAWG130EX

Cod. produttore

XAWG130EX

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di selettori:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Metallo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...600 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Nero

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

Harmony XAWG130EX è una pulsantiera in plastica - 1 NO - colore nero - Start-Stop. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC