pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF210EX PULSANTIERA METALLO 1NO VERDE - XAWF210EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF210EX PULSANTIERA METALLO 1NO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 0

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389118047228

Codice prodotto

SNRXAWF210EX

Cod. produttore

XAWF210EX

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Numero di pulsanti:

2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

0

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...600 V

Colore parte superiore scatola:

Nero

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

Harmony XAWF210EX è una pulsantiera in metallo - 1 NO - colore verde - Start-Stop. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC