pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF198EX PULSANTIERA METALLO 1NC+1NC ROSSO - XAWF198EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF198EX PULSANTIERA METALLO 1NC+1NC ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118047174

Codice prodotto

SNRXAWF198EX

Cod. produttore

XAWF198EX

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Metallo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...600 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Nero

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

Harmony XAWF198EX è una pulsantiera in metallo - 1 NC + 1 NC - colore rosso - arresto di emergenza. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC