pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS14221N PULSANTIERA INVIOLABILE - XAPS14221N

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS14221N PULSANTIERA INVIOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 1

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110868593

Codice prodotto

SNRXAPS14221N

Cod. produttore

XAPS14221N

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

1

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...600 V

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

Questa pulsantiera vuota grigia consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto La stazione di controllo è composta da un selettore a chiave, ritorno a molla da destra a sinistra 1 NO marcatura a freccia destra Grazie al suo grado di protezione IP54, è resistente agli urti e alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da 22 mm È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC