pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE902 PULSANTIERA ISOLANTE - XAPE902

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE902 PULSANTIERA ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 0

  • Colore parte superiore scatola - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Altro

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110628128

Codice prodotto

SNRXAPE902

Cod. produttore

XAPE902

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

0

Colore parte superiore scatola:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Altro

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

82.5 mm

Altezza:

85 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

59 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Harmony XAPE902 è una pulsantiera vuota per montaggio a filo in materiale isolato senza foro. Ha un grado di protezione IP65. Fa parte della gamma di custodie in metallo Harmony XAP, XB2 SL, per Harmony XB4.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC