pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE305 PIASTRA FORATA METALLO 5 FORI ORIZZ. - XAPE305

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE305 PIASTRA FORATA METALLO 5 FORI ORIZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 204 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di punti di comando - 5

  • Diametro delle aperture - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110628081

Codice prodotto

SNRXAPE305

Cod. produttore

XAPE305

Produttore

SNR

Larghezza:

72 mm

Altezza:

204 mm

Materiale:

Alluminio

Numero di punti di comando:

5

Diametro delle aperture:

22 mm

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La piastra per involucro Harmony XAPE di Schneider Electric con vite di fissaggio ha 5 foro per unità di comando e segnalazione da 22 mm. Ha una forma rettangolare ed è realizzata in lega di alluminio anodizzato. Utilizza un montaggio ad incasso. Questa piastra frontale preforata con 5 foro e vite di fissaggio permette di proteggere le unità di comando. Utilizza un materiale in lega di alluminio anodizzato che fornisce una buona resistenza agli agenti chimici. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony da 22 mm. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC