SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD5510 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA 10 FORI - XAPD5510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 10
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Diametro delle aperture - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3606481808080
Codice prodotto
SNRXAPD5510
Cod. produttore
XAPD5510
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
10
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
85 mm
Altezza:
310 mm
Profondità:
77 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


