SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD5508 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA 8 FORI - XAPD5508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 8
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3389119013055
Codice prodotto
SNRXAPD5508
Cod. produttore
XAPD5508
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
8
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
77 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
310 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
85 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


