SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD44 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA NON FORATA - XAPD44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 0
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Materiale del corpo - Zinco
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
3389118324893
Codice prodotto
SNRXAPD44
Cod. produttore
XAPD44
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
0
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Materiale del corpo:
Zinco
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
77 mm
Diametro delle aperture:
0 mm
Altezza:
220 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
80 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


