SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD2203 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA 3 FORI - XAPD2203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 3
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Materiale del corpo - Zinco
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3389110001075
Codice prodotto
SNRXAPD2203
Cod. produttore
XAPD2203
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
3
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Materiale del corpo:
Zinco
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
51.5 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
130 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
80 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


